Tecnologia solar
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
Luzes
Tecnologia solar
5D684031
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
Brennenstuhl Lâmpada Solar LED 2x 0.5W 1.2V 85lm 6500K
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
5D684031
Tipo de proteção
III
Cor
Branco
Cor da caixa
Preto
Tipo de tensão
CC
Com sensor de movimento
Sim
Com controlo remoto
Não
Com sensor de luz
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Tipo de proteção
III
Cor
Branco
Cor da caixa
Preto
Tipo de tensão
CC
Com sensor de movimento
Sim
Com controlo remoto
Não
Com sensor de luz
Sim
Adequado para montagem suspensa
Não
Comprimento (mm)
200
Caixa de material
Plástico
Possibilidade de operação remota
Não
Adequado para iluminação de emergência
Não
Saída de luz
Direct
Partilha de luz
Simétrico
Tensão nominal (V)
1.2 - 1.2
Grau de proteção (IP)
IP44
Com fonte de luz
Sim
Cor da luz de acordo com a norma EN 12464-1
Luz do dia branca > 5300 K
Adequado para o número de lâmpadas
1
Adequado para montagem na parede
Sim
Adequado para montagem embutida
Não
Adequado para o local de trabalho de acordo com a norma EN 12464-1
Não
Adequado para montagem em superfície
Não
Temperatura da cor (K)
6500 - 6500
Com ranhuras de ar
Não
Suporte IFTTT disponível
Não
Potência da lâmpada (W)
0.5 - 0.5
Fluxo luminoso (lm)
85 - 85
Ângulo de feixe (°)
100 - 100
Compatível com Apple HomeKit
Não
Compatível com o Google Assistant
Não
Compatível com Amazon Alexa
Não
Adequado para montagem no teto
Não
Marca
Brennenstuhl
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5D684031
EAN
4007123611812
UBB
500647330462
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
1170970