Test catalogus aantal
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
Luzes
LED
9S559558
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
Brennenstuhl JARO Projetor LED com Tripé 40W 3740lm 6500K
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
9S559558
Com cabo de ligação e ficha
Sim
Tipo de lâmpada
LED não trocável
Grau de proteção (IP)
IP65
Com fonte de luz
Sim
Potência máxima do sistema (W)
40
Fluxo luminoso nominal de acordo com a norma IEC 62722-2-1 (lm)
3740
Marca
Brennenstuhl
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Com cabo de ligação e ficha
Sim
Tipo de lâmpada
LED não trocável
Grau de proteção (IP)
IP65
Com fonte de luz
Sim
Potência máxima do sistema (W)
40
Fluxo luminoso nominal de acordo com a norma IEC 62722-2-1 (lm)
3740
Marca
Brennenstuhl
Código pautal
94054099
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9S559558
EAN
4007123657681
UBB
500704667228
UNSPSC
39120000
Artigo do fabricante nr
1171250434