text.skipToContent text.skipToNavigation

BRENNENSTUHL EXTENSION SOCKET 1157454

Referência 3H079235
Corrente nominal (A) 16
Secção transversal do núcleo (mm²) 1.5
Forma da caixa Retangular
Proteção da superfície Não tratado
Comprimento do cabo de alimentação (m) 1.5
Disjuntor de corrente residual (RCCB) Não
Com interrutor de ligar/desligar Não

Especificações

Corrente nominal (A) 16
Secção transversal do núcleo (mm²) 1.5
Forma da caixa Retangular
Proteção da superfície Não tratado
Comprimento do cabo de alimentação (m) 1.5
Disjuntor de corrente residual (RCCB) Não
Com interrutor de ligar/desligar Não
Filtro de rede Não
Com tampa de cobertura Não
Inserção central rotativa Sim
Proteção contra sobretensão Não
Acabamento da superfície Matt
Número de tomadas com pino de terra 3

Números do artigo

Referência 3H079235
EAN 4007123055289
UBB 500651448051
UNSPSC 39121031
Artigo do fabricante nr 1157454
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.