Extensão de cabos
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
Maquinação
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
Cabos & reles
Extensão de cabos
B6169.161.470
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
Cabo de extensão Brennenstuhl G Preto 1161470 25m 3 x 1,5RR
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
B6169.161.470
Secção transversal nominal do condutor
1.5
Ligação 1
Outro
Ligação 2
Outro
Comprimento (mm)
25
Bainha exterior colorida
Preto
Material da bainha exterior
Borracha
Número de fios
3
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Secção transversal nominal do condutor
1.5
Ligação 1
Outro
Ligação 2
Outro
Comprimento (mm)
25
Bainha exterior colorida
Preto
Material da bainha exterior
Borracha
Número de fios
3
Cabo em espiral
Não
Diâmetro exterior aprox.
5
Tensão nominal (V)
230 - 230
Grau de proteção (IP)
IP44
Com interrutor de cabo
Não
Sistema de ligação orientado para o sistema
Não
Marca
Brennenstuhl
Peso por peça (g)
3040
Código pautal
85444290
Type
Extension Cable
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
B6169.161.470
EAN
4007123000364
UBB
500504846790
UNSPSC
39121440
Artigo do fabricante nr
1161470