Extensão de cabos
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
Cabos & reles
Extensão de cabos
9V726889
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
Brennenstuhl Extensão H07RN-F 3G2,5 Preto 15m H07RN-F 3G2,5
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
9V726889
Corrente nominal (A)
16
Secção transversal do núcleo (mm²)
2.5
Secção transversal nominal do condutor
2.5
Forma da caixa
Retangular
Comprimento do cabo de alimentação (m)
15
Disjuntor de corrente residual (RCCB)
Não
Com interrutor de ligar/desligar
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Corrente nominal (A)
16
Secção transversal do núcleo (mm²)
2.5
Secção transversal nominal do condutor
2.5
Forma da caixa
Retangular
Comprimento do cabo de alimentação (m)
15
Disjuntor de corrente residual (RCCB)
Não
Com interrutor de ligar/desligar
Não
Filtro de rede
Não
Com tampa de cobertura
Sim
Inserção central rotativa
Sim
Proteção contra sobretensão
Não
Comprimento (mm)
15
Bainha exterior colorida
Preto
Número de fios
3
Acabamento da superfície
Matt
Número de tomadas com pino de terra
4
Marca
Brennenstuhl
Model
professionalLINE
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9V726889
EAN
3281851511618
UBB
500700152894
UNSPSC
39120000
Artigo do fabricante nr
9162151160