Reles
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
Cabos & reles
Reles
B6129.208.380
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
Brennenstuhl Enrolador de cabos Garant 40 m H07RN-F 3 x 1,5 mm² 290 mm 3 tomadas com contacto de terra
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Carretel de cabo Garant 40m
Descrição completa
Referência
B6129.208.380
Cor
Preto
Secção transversal do núcleo (mm²)
1.5
Conjunto de cabos
H07RN-F
Com regulação
Sim
Número de tomadas com contacto de proteção (SCHUKO)
3
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Cor
Preto
Secção transversal do núcleo (mm²)
1.5
Conjunto de cabos
H07RN-F
Com regulação
Sim
Número de tomadas com contacto de proteção (SCHUKO)
3
Comprimento do cabo (m)
40
Caixa de material
Plástico
Número de fios
3
Grau de proteção (IP)
IP44
Enrolamento automático do cabo
Não
Com quadro de montagem
Sim
Com proteção térmica
Sim
Marca
Brennenstuhl
Peso por peça (g)
4300
Model
Garant®
Type
Cable Reel
Download como PDF
Imprimir
Descrição
The Garant IP44 commercial/building site extension lead with 40m cable length in the colour blue by Brennenstuhl convinces with its quality and safety in all areas. The cable reel is ideal for use on construction sites and outdoors. It also convinces with the following features:Innovative cablepilot carrying handle for perfect cable routing. Swings on both sides for convenient carrying and hangingRN cable is approved for difficult building conditions according to VDE 0100 part 704With twist handle for convenient reelingProtection class IP44Cable length 40mCable designation H07RN-F 3G1.5Cable quality rubber neopreneCable colour blackReel diameter 290 mm
Números do artigo
Referência
B6129.208.380
EAN
4007123021581
UBB
240789077304
UNSPSC
26121635
Artigo do fabricante nr
1208380