Standaard artikelen
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
Cabos & reles
Reles
B6140.233.116
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
Brennenstuhl Enrolador de cabo manual H07RN-F 3G2.5 40m Preto 320mm 330 x 200 x 460mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
B6140.233.116
Cor
Orange
Secção transversal do núcleo (mm²)
2.5
Conjunto de cabos
H07RN-F
Com regulação
Não
Número de tomadas com contacto de proteção (SCHUKO)
3
Comprimento do cabo (m)
40
Caixa de material
Plástico
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Cor
Orange
Secção transversal do núcleo (mm²)
2.5
Conjunto de cabos
H07RN-F
Com regulação
Não
Número de tomadas com contacto de proteção (SCHUKO)
3
Comprimento do cabo (m)
40
Caixa de material
Plástico
Número de fios
3
Grau de proteção (IP)
IP44
Enrolamento automático do cabo
Não
Com quadro de montagem
Sim
Com proteção térmica
Sim
Marca
Brennenstuhl
Peso por peça (g)
11200
Model
Brobusta®
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
B6140.233.116
EAN
4007123105694
UBB
240789074095
UNSPSC
26121635
Artigo do fabricante nr
1318940