text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl Enrolador de cabo G Blue 290mm 50m 3 x 1,5RR


Referência B6105.208.230
Cor Azul
Secção transversal do núcleo (mm²) 1.5
Conjunto de cabos H05RR-F
Com regulação Sim
Número de tomadas com contacto de proteção (SCHUKO) 3
Comprimento do cabo (m) 50
Caixa de material Plástico
Embalado por 1

Especificações

Cor Azul
Secção transversal do núcleo (mm²) 1.5
Conjunto de cabos H05RR-F
Com regulação Sim
Número de tomadas com contacto de proteção (SCHUKO) 3
Comprimento do cabo (m) 50
Caixa de material Plástico
Número de fios 3
Grau de proteção (IP) IP44
Enrolamento automático do cabo Não
Com quadro de montagem Sim
Com proteção térmica Sim
Marca Brennenstuhl
Peso por peça (g) 7240
Model Garant®
Type Cable Reel

Números do artigo

Referência B6105.208.230
EAN 4007123012022
UBB 500511041286
UNSPSC 26121635
Artigo do fabricante nr 1208230
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.