Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Cabos & reles
Reles
B6129.218.350
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
Brennenstuhl Enrolador de cabo G Azul 240/1218350
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
B6129.218.350
Cor
Azul
Secção transversal do núcleo (mm²)
1.5
Conjunto de cabos
H07RN-F
Com regulação
Sim
Número de tomadas com contacto de proteção (SCHUKO)
3
Comprimento do cabo (m)
25
Caixa de material
Plástico
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Cor
Azul
Secção transversal do núcleo (mm²)
1.5
Conjunto de cabos
H07RN-F
Com regulação
Sim
Número de tomadas com contacto de proteção (SCHUKO)
3
Comprimento do cabo (m)
25
Caixa de material
Plástico
Número de fios
3
Grau de proteção (IP)
IP44
Enrolamento automático do cabo
Não
Com quadro de montagem
Sim
Com proteção térmica
Sim
Marca
Brennenstuhl
Peso por peça (g)
6270
Model
Garant®
Type
Cable Reel
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
B6129.218.350
EAN
4007123054640
UBB
240789077221
UNSPSC
26121635
Artigo do fabricante nr
1218350