Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Cabos & reles
Reles
B6130.150.180
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
Brennenstuhl Enrolador de cabo G Azul 15m VV-F AK180
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Carretel de cabo AK180 15m
Descrição completa
Referência
B6130.150.180
Cor
Azul
Secção transversal do núcleo (mm²)
1.5
Conjunto de cabos
H05VV-F
Com regulação
Não
Número de tomadas com contacto de proteção (SCHUKO)
4
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Cor
Azul
Secção transversal do núcleo (mm²)
1.5
Conjunto de cabos
H05VV-F
Com regulação
Não
Número de tomadas com contacto de proteção (SCHUKO)
4
Comprimento do cabo (m)
15
Caixa de material
Plástico
Número de fios
3
Grau de proteção (IP)
IP20
Enrolamento automático do cabo
Não
Com quadro de montagem
Sim
Com proteção térmica
Sim
Model
Garant®
Download como PDF
Imprimir
Descrição
The Garant Kompakt cable reel by Brennenstuhl with a 15m cable length in the colour blue impresses with its quality and safety in all areas. The cable reel made of special plastic with carrying handle is ideal for indoor use. It not only has increased protection against accidental contact, but also convinces with the following features:Cable reel with overheating protection.Cable: 15m H05VV-F 3G1.5Cable colour: blackDrum diameter: 180 mm
Números do artigo
Referência
B6130.150.180
EAN
4007123108053
UBB
500504556381
UNSPSC
26121635
Artigo do fabricante nr
1079180004