text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl Enrolador de cabo F Azul 50m H05VV-F 3G1,5


Carretel de cabo Garant 50m

Referência B6101.208.064
Cor Azul
Secção transversal do núcleo (mm²) 1.5
Conjunto de cabos H05VV-F
Com regulação Sim
Número de tomadas com contacto de proteção (SCHUKO) 0
Embalado por 1

Especificações

Cor Azul
Secção transversal do núcleo (mm²) 1.5
Conjunto de cabos H05VV-F
Com regulação Sim
Número de tomadas com contacto de proteção (SCHUKO) 0
Comprimento do cabo (m) 50
Caixa de material Plástico
Número de fios 3
Grau de proteção (IP) IP20
Enrolamento automático do cabo Não
Com quadro de montagem Sim
Com proteção térmica Sim
Marca Brennenstuhl
Peso por peça (g) 7100
Model Garant®
Type Cable Reel

Descrição

Reel body made from special plastic fitted to a galvanised steel tube frame.Ergonomic cable guide handle for perfect cable-management during winding.Plug 2P+T 16 A/230 V.4 sockets tested according to Cebec, with increased touch protection and with overheating protection in case of overheating and overloading.

Números do artigo

Referência B6101.208.064
EAN 4007123005611
UBB 500504112276
UNSPSC 26121635
Artigo do fabricante nr 1208064
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.