Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Cabos & reles
Reles
B6101.218.054
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
Brennenstuhl Enrolador de cabo F Azul 25m 3 x 1,5 VV
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Carretel de cabo Garant 25m
Descrição completa
Referência
B6101.218.054
Cor
Azul
Secção transversal do núcleo (mm²)
1.5
Conjunto de cabos
H05VV-F
Com regulação
Sim
Número de tomadas com contacto de proteção (SCHUKO)
0
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Cor
Azul
Secção transversal do núcleo (mm²)
1.5
Conjunto de cabos
H05VV-F
Com regulação
Sim
Número de tomadas com contacto de proteção (SCHUKO)
0
Comprimento do cabo (m)
25
Caixa de material
Plástico
Número de fios
3
Grau de proteção (IP)
IP20
Enrolamento automático do cabo
Não
Com quadro de montagem
Sim
Com proteção térmica
Sim
Model
Garant®
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Reel body made from special plastic fitted to a galvanised steel tube frame.Ergonomic cable guide handle for perfect cable-management during winding.Plug 2P+T 16 A/230 V.4 sockets tested according to Cebec, with increased touch protection and with overheating protection in case of overheating and overloading.
Números do artigo
Referência
B6101.218.054
EAN
4007123007516
UBB
240789067578
UNSPSC
26121635
Artigo do fabricante nr
1218054