Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Cabos & reles
Reles
B6129.072.244
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
Brennenstuhl Enrolador de cabo Azul IP44 3 x 1,5mm2 15m BE
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
B6129.072.244
Cor
Azul
Secção transversal do núcleo (mm²)
1.5
Conjunto de cabos
Outro
Com regulação
Não
Número de tomadas com contacto de proteção (SCHUKO)
0
Comprimento do cabo (m)
15
Caixa de material
Plástico
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Cor
Azul
Secção transversal do núcleo (mm²)
1.5
Conjunto de cabos
Outro
Com regulação
Não
Número de tomadas com contacto de proteção (SCHUKO)
0
Comprimento do cabo (m)
15
Caixa de material
Plástico
Número de fios
3
Grau de proteção (IP)
IP44
Enrolamento automático do cabo
Não
Com quadro de montagem
Sim
Com proteção térmica
Sim
Marca
Brennenstuhl
Peso por peça (g)
2310
Type
Cable Reel
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
B6129.072.244
EAN
4007123632329
UBB
500627481525
UNSPSC
26121635
Artigo do fabricante nr
1072244