Reles
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
Cabos & reles
Reles
9E163951
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
Brennenstuhl Enrolador de Cabo Automático H07RN-F 3G1.5 16m Preto 32 x 14 x 42cm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
9E163951
Secção transversal do núcleo (mm²)
1.5
Conjunto de cabos
H07RN-F
Com regulação
Sim
Número de tomadas com contacto de proteção (SCHUKO)
0
Comprimento do cabo (m)
18
Caixa de material
Plástico
Número de fios
3
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Secção transversal do núcleo (mm²)
1.5
Conjunto de cabos
H07RN-F
Com regulação
Sim
Número de tomadas com contacto de proteção (SCHUKO)
0
Comprimento do cabo (m)
18
Caixa de material
Plástico
Número de fios
3
Grau de proteção (IP)
IP44
Enrolamento automático do cabo
Sim
Com quadro de montagem
Não
Com proteção térmica
Sim
Marca
Brennenstuhl
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9E163951
EAN
4007123630660
UBB
500651457037
UNSPSC
26121635
Artigo do fabricante nr
1241004300