Reles
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
Cabos & reles
Reles
9W096062
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
Brennenstuhl Enrolador de cabo 30m H07RN-F 5G2,5
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
9W096062
Secção transversal do núcleo (mm²)
2.5
Conjunto de cabos
H07RN-F
Com regulação
Sim
Número de tomadas com contacto de proteção (SCHUKO)
0
Comprimento do cabo (m)
30
Caixa de material
Plástico
Número de fios
5
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Secção transversal do núcleo (mm²)
2.5
Conjunto de cabos
H07RN-F
Com regulação
Sim
Número de tomadas com contacto de proteção (SCHUKO)
0
Comprimento do cabo (m)
30
Caixa de material
Plástico
Número de fios
5
Grau de proteção (IP)
IP44
Enrolamento automático do cabo
Não
Com quadro de montagem
Sim
Com proteção térmica
Sim
Marca
Brennenstuhl
Model
professionalLINE
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9W096062
EAN
4007123654581
UBB
500700155038
UNSPSC
39120000
Artigo do fabricante nr
9222304100