text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl Fita de alimentação USB ECOLOR 4 tomadas 16A 230V 3500W 1.5m Cabo


Referência 2S336883
Corrente nominal (A) 16
Cor Branco
Secção transversal do núcleo (mm²) 1.5
Forma da caixa Retangular
Comprimento do cabo de alimentação (m) 1.5
Disjuntor de corrente residual (RCCB) Não
Com interrutor de ligar/desligar Sim
Embalado por 4
Apenas embalagem completa

Especificações

Corrente nominal (A) 16
Cor Branco
Secção transversal do núcleo (mm²) 1.5
Forma da caixa Retangular
Comprimento do cabo de alimentação (m) 1.5
Disjuntor de corrente residual (RCCB) Não
Com interrutor de ligar/desligar Sim
Comprimento do cabo (m) 1.5
Filtro de rede Não
Com tampa de cobertura Não
Inserção central rotativa Sim
Proteção contra sobretensão Não
Ligação eléctrica Cabo de conexão com plugue
Acabamento da superfície Lustroso
Número de tomadas com pino de terra 4
Marca Brennenstuhl
Código pautal 85444290

Números do artigo

Referência 2S336883
EAN 4007123656639
UBB 500704664829
UNSPSC 39120000
Artigo do fabricante nr 1153244006
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.