text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl DINORA 3000 Projetor de Trabalho LED Móvel 24W 2500lm


Referência 9A785635
Largura 277
Caixa de material Plástico
Tipo de lâmpada LED não trocável
Tensão nominal (V) 220 - 220
Grau de proteção (IP) IP65
Com fonte de luz Sim
Potência máxima do sistema (W) 24
Embalado por 1

Especificações

Largura 277
Caixa de material Plástico
Tipo de lâmpada LED não trocável
Tensão nominal (V) 220 - 220
Grau de proteção (IP) IP65
Com fonte de luz Sim
Potência máxima do sistema (W) 24
Fluxo luminoso nominal de acordo com a norma IEC 62722-2-1 (lm) 2500
Com rodas Não
Marca Brennenstuhl
Model DINORA 3000

Números do artigo

Referência 9A785635
EAN 4007123652792
UBB 500691722739
UNSPSC 39120000
Artigo do fabricante nr 1171570
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.