Luzes
LED
7H138684
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
Brennenstuhl Construction Light 85W 10600lm 5800K 380 x 310 x 110mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
7H138684
Tipo de proteção
I
Secção transversal do condutor (mm²)
1.5
Tipo de ligação
Outro
Com tomada de corrente
Sim
Índice de restituição de cor CRI
80-89
Número de pólos
3
Caixa de material
Plástico
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Tipo de proteção
I
Secção transversal do condutor (mm²)
1.5
Tipo de ligação
Outro
Com tomada de corrente
Sim
Índice de restituição de cor CRI
80-89
Número de pólos
3
Caixa de material
Plástico
Tipo de lâmpada
LED não trocável
Comprimento do cabo de ligação (m)
5
Resistência ao impacto
IK08
Tensão nominal (V)
220 - 240
Grau de proteção (IP)
IP54
Com tampa de proteção
Não
Com fonte de luz
Sim
Com suporte para tripé
Não
Adequado para o número de lâmpadas
192
Temperatura da cor (K)
['5700', '5700']
Potência máxima do sistema (W)
85
Fluxo luminoso nominal de acordo com a norma IEC 62722-2-1 (lm)
10600
Cor da luz
Branco
Tipo de cablagem
Através da fiação incluída
Tempo de vida útil nominal L70/B50 a 25 °C (h)
54000
Com rodas
Não
Type
Construction Light
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7H138684
EAN
4007123675784
UBB
500583123368
UNSPSC
39120000
Artigo do fabricante nr
1171580030