text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl Construction Light 50W 5800lm 6500K 275 x 260 x 75mm


Referência 2G785568
Tipo de proteção I
Secção transversal do condutor (mm²) 1
Tipo de ligação Outro
Com tomada de corrente Não
Índice de restituição de cor CRI 80-89
Número de pólos 3
Caixa de material Outro
Embalado por 1

Especificações

Tipo de proteção I
Secção transversal do condutor (mm²) 1
Tipo de ligação Outro
Com tomada de corrente Não
Índice de restituição de cor CRI 80-89
Número de pólos 3
Caixa de material Outro
Tipo de lâmpada LED não trocável
Comprimento do cabo de ligação (m) 5
Resistência ao impacto IK08
Tensão nominal (V) 220 - 240
Grau de proteção (IP) IP65
Com fonte de luz Sim
Adequado para o número de lâmpadas 84
Temperatura da cor (K) 6500 - 6500
Potência máxima do sistema (W) 50
Fluxo luminoso nominal de acordo com a norma IEC 62722-2-1 (lm) 5800
Cor da luz Branco
Tipo de cablagem Através da fiação incluída
Tempo de vida útil nominal L70/B50 a 25 °C (h) 30000
Com rodas Não
Type Construction Light

Números do artigo

Referência 2G785568
EAN 4007123684991
UBB 500581397964
UNSPSC 39120000
Artigo do fabricante nr 1171250547
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.