Luzes
LED
8Y381588
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
Brennenstuhl Construction Light 50W 5800lm 6500K 190 x 715 x 170mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
8Y381588
Tipo de proteção
I
Secção transversal do condutor (mm²)
1
Tipo de ligação
Outro
Com tomada de corrente
Não
Índice de restituição de cor CRI
80-89
Número de pólos
3
Caixa de material
Outro
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Tipo de proteção
I
Secção transversal do condutor (mm²)
1
Tipo de ligação
Outro
Com tomada de corrente
Não
Índice de restituição de cor CRI
80-89
Número de pólos
3
Caixa de material
Outro
Tipo de lâmpada
LED não trocável
Comprimento do cabo de ligação (m)
5
Resistência ao impacto
IK08
Tensão nominal (V)
220 - 240
Grau de proteção (IP)
IP65
Com fonte de luz
Sim
Adequado para o número de lâmpadas
84
Temperatura da cor (K)
6500 - 6500
Potência máxima do sistema (W)
50
Fluxo luminoso nominal de acordo com a norma IEC 62722-2-1 (lm)
5800
Cor da luz
Branco
Tipo de cablagem
Através da fiação incluída
Tempo de vida útil nominal L70/B50 a 25 °C (h)
30000
Com rodas
Não
Type
Construction Light
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
8Y381588
EAN
4007123684830
UBB
500583691612
UNSPSC
39120000
Artigo do fabricante nr
1171250544