Luzes
LED
2M724796
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
Brennenstuhl Construction Light 27W 3150lm 6500K 285 x 227 x 169mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
2M724796
Tipo de proteção
III
Com tomada de corrente
Não
Índice de restituição de cor CRI
80-89
Caixa de material
Plástico
Tipo de lâmpada
LED não trocável
Resistência ao impacto
IK08
Tensão nominal (V)
['18', '18']
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Tipo de proteção
III
Com tomada de corrente
Não
Índice de restituição de cor CRI
80-89
Caixa de material
Plástico
Tipo de lâmpada
LED não trocável
Resistência ao impacto
IK08
Tensão nominal (V)
['18', '18']
Grau de proteção (IP)
IP65
Com tampa de proteção
Não
Com fonte de luz
Sim
Com suporte para tripé
Sim
Adequado para o número de lâmpadas
100
Temperatura da cor (K)
['6500', '6500']
Potência máxima do sistema (W)
27
Fluxo luminoso nominal de acordo com a norma IEC 62722-2-1 (lm)
3150
Cor da luz
Branco
Com rodas
Não
Type
Construction Light
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
2M724796
EAN
4007123681907
UBB
500581450581
UNSPSC
39120000
Artigo do fabricante nr
1173700007