text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl Construction Light 150W 17500lm 6500K 440 x 390 x 95mm


Referência 5E759790
Tipo de proteção I
Secção transversal do condutor (mm²) 1
Tipo de ligação Outro
Com tomada de corrente Não
Índice de restituição de cor CRI 80-89
Número de pólos 3
Caixa de material Outro
Embalado por 1

Especificações

Tipo de proteção I
Secção transversal do condutor (mm²) 1
Tipo de ligação Outro
Com tomada de corrente Não
Índice de restituição de cor CRI 80-89
Número de pólos 3
Caixa de material Outro
Tipo de lâmpada LED não trocável
Comprimento do cabo de ligação (m) 5
Resistência ao impacto IK08
Tensão nominal (V) 220 - 240
Grau de proteção (IP) IP65
Com fonte de luz Sim
Adequado para o número de lâmpadas 299
Temperatura da cor (K) 6500 - 6500
Potência máxima do sistema (W) 150
Fluxo luminoso nominal de acordo com a norma IEC 62722-2-1 (lm) 17500
Cor da luz Branco
Tipo de cablagem Através da fiação incluída
Tempo de vida útil nominal L70/B50 a 25 °C (h) 30000
Com rodas Não
Type Construction Light

Números do artigo

Referência 5E759790
EAN 4007123685011
UBB 500582390422
UNSPSC 39120000
Artigo do fabricante nr 1171250747
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.