Luzes
LED
8Q688300
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
Brennenstuhl Construction Light 10W 1000lm 6500K 100 x 100 x 40mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
8Q688300
Tipo de proteção
III
Com tomada de corrente
Não
Índice de restituição de cor CRI
80-89
Caixa de material
Plástico
Tipo de lâmpada
LED não trocável
Resistência ao impacto
IK07
Tensão nominal (V)
['5', '5']
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Tipo de proteção
III
Com tomada de corrente
Não
Índice de restituição de cor CRI
80-89
Caixa de material
Plástico
Tipo de lâmpada
LED não trocável
Resistência ao impacto
IK07
Tensão nominal (V)
['5', '5']
Grau de proteção (IP)
IP54
Com tampa de proteção
Não
Com fonte de luz
Sim
Com suporte para tripé
Não
Adequado para o número de lâmpadas
1
Temperatura da cor (K)
['6500', '6500']
Potência máxima do sistema (W)
10
Fluxo luminoso nominal de acordo com a norma IEC 62722-2-1 (lm)
1000
Cor da luz
Branco
Com rodas
Não
Type
Construction Light
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
8Q688300
EAN
4007123681303
UBB
500583576953
UNSPSC
39120000
Artigo do fabricante nr
1173700005