text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl Construction Light 100W 12500lm 6500K 354 x 258 x 177mm


Referência 4Q473103
Tipo de proteção II
Secção transversal do condutor (mm²) 1
Tipo de ligação Outro
Com tomada de corrente Não
Índice de restituição de cor CRI 80-89
Número de pólos 2
Caixa de material Plástico
Embalado por 1

Especificações

Tipo de proteção II
Secção transversal do condutor (mm²) 1
Tipo de ligação Outro
Com tomada de corrente Não
Índice de restituição de cor CRI 80-89
Número de pólos 2
Caixa de material Plástico
Tipo de lâmpada LED não trocável
Comprimento do cabo de ligação (m) 5
Resistência ao impacto IK08
Tensão nominal (V) 220 - 240
Grau de proteção (IP) IP55
Com fonte de luz Sim
Adequado para o número de lâmpadas 330
Temperatura da cor (K) ['6500', '6500']
Potência máxima do sistema (W) 100
Fluxo luminoso nominal de acordo com a norma IEC 62722-2-1 (lm) 12500
Cor da luz Branco
Tipo de cablagem Através da fiação incluída
Tempo de vida útil nominal L70/B50 a 25 °C (h) 30000
Com rodas Não
Type Construction Light

Números do artigo

Referência 4Q473103
EAN 4007123681341
UBB 500582190103
UNSPSC 39120000
Artigo do fabricante nr 1173700001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.