text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl Construction Light 100W 11500lm 6500K 370 x 350 x 95mm


Referência 8I581265
Třída ochrany I
Conductor cross section (mm²) 1
Typ připojení Jiný
Se zásuvkou Ne
Index podání barev CRI 80-89
Number of poles 3
Materiálové pouzdro Jiný
Embalado por 1

Especificações

Třída ochrany I
Conductor cross section (mm²) 1
Typ připojení Jiný
Se zásuvkou Ne
Index podání barev CRI 80-89
Number of poles 3
Materiálové pouzdro Jiný
Typ svítidla LED nevyměnitelná
Length of connection cable (m) 5
Pevnost v nárazu IK08
Nominal voltage (V) 220 - 240
Stupeň krytí (IP) IP65
Se zdrojem světla Ano
Suitable for number of lamps 180
Colour temperature (K) 6500 - 6500
Max. system power (W) 100
Rated luminous flux according to IEC 62722-2-1 (lm) 11500
Barva světla Bílá
Typ zapojení Průchozí kabeláž v ceně
Rated life time L70/B50 at 25 °C (h) 30000
S koly No
Brand Brennenstuhl
Commodity code 94054239
Type Construction Light

Números do artigo

Referência 8I581265
EAN 4007123685004
UBB 500583487771
UNSPSC 39120000
Artigo do fabricante nr 1171250047
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.