text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 30.04 vor fi livrate in 05.05 (GLS) sau intre 05-06.05 (Raben).

Brennenstuhl Carregador USB Indesk para secretária Extensão de alimentação 3 tomadas 2.1A 250V 3500W 2m cabo


Cod Articol 3W472169
Corrente nominal (A) 16
Cor Outro
Secção transversal do núcleo (mm²) 1.5
Sem halogéneos Não
Forma da caixa Outro
Proteção da superfície Lacado
Comprimento do cabo de alimentação (m) 2
Ambalat la 1

Specificații

Corrente nominal (A) 16
Cor Outro
Secção transversal do núcleo (mm²) 1.5
Sem halogéneos Não
Forma da caixa Outro
Proteção da superfície Lacado
Comprimento do cabo de alimentação (m) 2
Número de tomadas com contacto de proteção (SCHUKO) 3
Disjuntor de corrente residual (RCCB) Não
Com interrutor de ligar/desligar Não
Filtro de rede Não
Com tampa de cobertura Não
Classe de qualidade Alumínio
Inserção central rotativa Sim
Proteção contra sobretensão Não
Material Metal
Grau de proteção (IP) IP20
Acabamento da superfície Lustroso
Número de tomadas CEE 0
Número de tomadas com pino de terra 0
Número de outras tomadas 0
Número de tomadas para dispositivos frios 0
Número de tomadas Euro 0
Número de ligações USB 2
Marca Brennenstuhl
Código pautal 85444290

Numerele articolelor

Cod Articol 3W472169
EAN 4007123656660
UBB 500704660298
UNSPSC 39120000
Nr. articol producător 1396200113
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.