Caixas de conectores
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
Cabos & reles
Caixas de conectores
4I808498
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
Brennenstuhl Caixa de ligação F Preto 5m H07RN-F 3G2.5
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
4I808498
Corrente nominal (A)
16
Cor
Preto
Secção transversal do núcleo (mm²)
2.5
Forma da caixa
Retangular
Comprimento do cabo de alimentação (m)
5
Disjuntor de corrente residual (RCCB)
Não
Com interrutor de ligar/desligar
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Corrente nominal (A)
16
Cor
Preto
Secção transversal do núcleo (mm²)
2.5
Forma da caixa
Retangular
Comprimento do cabo de alimentação (m)
5
Disjuntor de corrente residual (RCCB)
Não
Com interrutor de ligar/desligar
Não
Filtro de rede
Não
Com tampa de cobertura
Sim
Classe de qualidade
Outro
Inserção central rotativa
Sim
Proteção contra sobretensão
Não
Material
Outro
Número de tomadas com pino de terra
4
Marca
Brennenstuhl
Código pautal
85444290
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4I808498
EAN
4007123667376
UBB
500715449640
UNSPSC
39120000
Artigo do fabricante nr
1151734010