Extensão de cabos
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
Cabos & reles
Extensão de cabos
3X053991
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
Brennenstuhl Cabo de extensão H07BQ F3G2,5 Laranja 25m H07BQ F3G2,5
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
3X053991
Secção transversal nominal do condutor
2.5
Ligação 1
Outro
Comprimento (mm)
25
Bainha exterior colorida
Orange
Material da bainha exterior
Poliuretano (PUR)
Número de fios
3
Resistência à temperatura (°C)
['90', '90']
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Secção transversal nominal do condutor
2.5
Ligação 1
Outro
Comprimento (mm)
25
Bainha exterior colorida
Orange
Material da bainha exterior
Poliuretano (PUR)
Número de fios
3
Resistência à temperatura (°C)
['90', '90']
Diâmetro exterior aprox.
12.4
Grau de proteção (IP)
IP44
Com interrutor de cabo
Não
Sistema de ligação orientado para o sistema
Não
Resistente ao óleo de acordo com a norma IEC 60811-404
Sim
Marca
Brennenstuhl
Model
professionalLINE
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3X053991
EAN
4007123654703
UBB
500700153058
UNSPSC
39120000
Artigo do fabricante nr
9162254200