Reles
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
Cabos & reles
Reles
B6139.237.980
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
BRENNENSTUHL CABLE REEL E290 30M H07-RN-F 5X2,5
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
B6139.237.980
Cor
Preto
Secção transversal do núcleo (mm²)
2.5
Conjunto de cabos
H07RN-F
Com regulação
Sim
Número de tomadas com contacto de proteção (SCHUKO)
2
Comprimento do cabo (m)
30
Caixa de material
Plástico
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Cor
Preto
Secção transversal do núcleo (mm²)
2.5
Conjunto de cabos
H07RN-F
Com regulação
Sim
Número de tomadas com contacto de proteção (SCHUKO)
2
Comprimento do cabo (m)
30
Caixa de material
Plástico
Número de fios
5
Grau de proteção (IP)
IP44
Enrolamento automático do cabo
Não
Com quadro de montagem
Sim
Com proteção térmica
Sim
Número de tomadas CEE
1
Tipo de ligação à rede eléctrica
CEE
Marca
Brennenstuhl
Model
Garant®
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
B6139.237.980
EAN
4007123054787
UBB
500500714018
UNSPSC
26121635
Artigo do fabricante nr
1237980