Caixas de conectores
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
Cabos & reles
Caixas de conectores
3X119938
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
Brennenstuhl ALEA Power USB Charger Socket Cube 3x Type F Sockets 230V 3680W 1.4m Cable
Adiconar catálogo
/ preço por
-
Incl. IVA
Referência
3X119938
Corrente nominal (A)
16
Cor
Outro
Secção transversal do núcleo (mm²)
1.5
Sem halogéneos
Não
Forma da caixa
Quadrada
Comprimento do cabo de alimentação (m)
1.4
Número de tomadas com contacto de proteção (SCHUKO)
4
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Corrente nominal (A)
16
Cor
Outro
Secção transversal do núcleo (mm²)
1.5
Sem halogéneos
Não
Forma da caixa
Quadrada
Comprimento do cabo de alimentação (m)
1.4
Número de tomadas com contacto de proteção (SCHUKO)
4
Disjuntor de corrente residual (RCCB)
Não
Com interrutor de ligar/desligar
Não
Filtro de rede
Não
Com tampa de cobertura
Não
Classe de qualidade
Thermoplastic
Inserção central rotativa
Sim
Proteção contra sobretensão
Não
Material
Plástico
Grau de proteção (IP)
IP20
Acabamento da superfície
Lustroso
Inserção central com rotação angular
Outro
Número de ligações USB
2
Marca
Brennenstuhl
Código pautal
85444290
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3X119938
EAN
4007123648252
UBB
500704654846
UNSPSC
39120000
Artigo do fabricante nr
1150100