text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl ALEA Carregador de corrente USB Cubo 3x Tomadas Tipo E 230V 3500W Cabo de 1.4m


Referência 9P511705
Corrente nominal (A) 16
Cor Outro
Secção transversal do núcleo (mm²) 1.5
Sem halogéneos Não
Forma da caixa Quadrada
Comprimento do cabo de alimentação (m) 1.4
Número de tomadas com contacto de proteção (SCHUKO) 4
Embalado por 1

Especificações

Corrente nominal (A) 16
Cor Outro
Secção transversal do núcleo (mm²) 1.5
Sem halogéneos Não
Forma da caixa Quadrada
Comprimento do cabo de alimentação (m) 1.4
Número de tomadas com contacto de proteção (SCHUKO) 4
Disjuntor de corrente residual (RCCB) Não
Com interrutor de ligar/desligar Não
Filtro de rede Não
Com tampa de cobertura Não
Classe de qualidade Thermoplastic
Inserção central rotativa Sim
Proteção contra sobretensão Não
Grau de proteção (IP) IP20
Acabamento da superfície Lustroso
Número de tomadas com pino de terra 4
Inserção central com rotação angular Outro
Número de ligações USB 2
Marca Brennenstuhl
Código pautal 85444290

Números do artigo

Referência 9P511705
EAN 3281851501015
UBB 500704664662
UNSPSC 39120000
Artigo do fabricante nr 1150101
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.