Test catalogus aantal
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
Cabos & reles
Adaptadores e temporizadores
8N848235
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
Brennenstuhl Adaptador de contacto de segurança 230V/CEE 16A IP44
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
8N848235
Desenho
Outro
Número de pólos
3
Material
Plástico
Amperagem IEC (A)
16
Ângulo da ficha
Direto
Grau de proteção (IP)
IP44
Modelo militar
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Outro
Número de pólos
3
Material
Plástico
Amperagem IEC (A)
16
Ângulo da ficha
Direto
Grau de proteção (IP)
IP44
Modelo militar
Não
Posição horária do relógio (h)
6
Cor de identificação
Azul
Tensão de acordo com a norma EN 60309-2
230 V (50+60 Hz) azul
Marca
Brennenstuhl
Código do produto
85366990
Type
Adapter
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
8N848235
EAN
4007123648207
UBB
500682750285
UNSPSC
39120000
Artigo do fabricante nr
1080990