text.skipToContent text.skipToNavigation

Brams Paris Sander Jeans W30/L34 Blended Fabric Black Button & Button Hole Closure


Referência 5N481190
Cor Preto
Estanque à água Não
Classe de qualidade Polyester (PET)
Versão anti-estática Não
Material 4GG
Com isolamento térmico Não
Tipo de fecho Zíper
Embalado por 1

Especificações

Cor Preto
Estanque à água Não
Classe de qualidade Polyester (PET)
Versão anti-estática Não
Material 4GG
Com isolamento térmico Não
Tipo de fecho Zíper
Versão ignífuga Não
Proteção térmica Não
Proteção contra produtos químicos Não
Testado contra falhas de arco Não
Descartável Não
Tipo de ajuste 1/1 de comprimento
Repelente de água Não
Alta visibilidade (cores de sinalização) Não
Com faixas reflectoras Não
Género Men
Modelo infantil Não
Resistente aos cortes Não
Tamanho da sonda 30 - 30
Calças com babete Não
Meias Não
Proteção contra a água e a humidade em conformidade com a norma EN 343 Não
Proteção contra avisos em conformidade com a norma EN ISO 20471 Não
Proteção contra o calor e a chama de acordo com a norma EN 11612 Não
Proteção contra soldadura de acordo com a norma EN 11611 Não
Comprimento (mm) 3/4 de comprimento
Marca Brams paris
Model Sander
Type Jeans

Números do artigo

Referência 5N481190
EAN 8717638354338
UBB 500666696280
UNSPSC 46180000
Artigo do fabricante nr 1.3590E53900L34W30
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.