Roupa de trabalho geral
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
Roupa de trabalho
Roupa de trabalho geral
5K680990
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
Brams Paris Mike Jeans W29/L34 Cotton Blue Button & Button Hole Closure
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
5K680990
Cor
Azul
Estanque à água
Não
Classe de qualidade
Outro
Versão anti-estática
Não
Material
Cotton
Com isolamento térmico
Não
Tipo de fecho
Zíper
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Cor
Azul
Estanque à água
Não
Classe de qualidade
Outro
Versão anti-estática
Não
Material
Cotton
Com isolamento térmico
Não
Tipo de fecho
Zíper
Versão ignífuga
Não
Proteção térmica
Não
Proteção contra produtos químicos
Não
Testado contra falhas de arco
Não
Descartável
Não
Tipo de ajuste
1/1 de comprimento
Repelente de água
Não
Alta visibilidade (cores de sinalização)
Não
Com faixas reflectoras
Não
Género
Men
Modelo infantil
Não
Resistente aos cortes
Não
Tamanho da sonda
29 - 29
Calças com babete
Não
Meias
Não
Proteção contra a água e a humidade em conformidade com a norma EN 343
Não
Proteção contra avisos em conformidade com a norma EN ISO 20471
Não
Proteção contra o calor e a chama de acordo com a norma EN 11612
Não
Proteção contra soldadura de acordo com a norma EN 11611
Não
Comprimento (mm)
3/4 de comprimento
Marca
Brams paris
Model
Mike
Type
Jeans
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5K680990
EAN
8712972966087
UBB
500666676480
UNSPSC
46180000
Artigo do fabricante nr
1.3311A50001L34W29