text.skipToContent text.skipToNavigation

Brady Safety padlock 55MM 2PC


Referência 7A796341
Largura da argola (mm) 49.5
Diâmetro da argola (mm) 11
Largura do fecho (mm) 62.5
Número de chaves 2
Caixa de bloqueio do material Aço
Altura da argola (mm) 26.5
Manilha de material (bloqueio) Aço
Embalado por 1

Especificações

Largura da argola (mm) 49.5
Diâmetro da argola (mm) 11
Largura do fecho (mm) 62.5
Número de chaves 2
Caixa de bloqueio do material Aço
Altura da argola (mm) 26.5
Manilha de material (bloqueio) Aço
Espessura da fechadura (mm) 31
Com chave igual Sim
Marca Brady
Type SECURITY PADLOCK 55 MM 2 PK

Números do artigo

Referência 7A796341
UBB 500671945508
UNSPSC 46180000
Artigo do fabricante nr 805837
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.