text.skipToContent text.skipToNavigation

Cadeados de bloqueio de nylon Brady SafeKey


Artikelnummer 1L574215
Cor Outro
Adequado para utilização no exterior Sim
Largura da argola (mm) 33.02
Diâmetro da argola (mm) 6.35
Largura do fecho (mm) 38
Número de chaves 1
Caixa de bloqueio do material Outro
Verpakt per 1

Specificaties

Cor Outro
Adequado para utilização no exterior Sim
Largura da argola (mm) 33.02
Diâmetro da argola (mm) 6.35
Largura do fecho (mm) 38
Número de chaves 1
Caixa de bloqueio do material Outro
Altura da argola (mm) 38.1
Manilha de material (bloqueio) Aço
Modelo de disco Não
Espessura da fechadura (mm) 19.05
Com fechadura de combinação Não
Com chave igual Não
Marca Brady
Código do produto 8301100000
Type Lockout Padlock

Artikelnummers

Artikelnummer 1L574215
UBB 500729643360
UNSPSC 46171501
Fabrikant artikelnummer 150250
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.