text.skipToContent text.skipToNavigation

Braçadeira Facom R.110


For fast rotation. PVC rotating handle. Finish: bright chrome.

Referência 2D159785
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 360
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Tamanho da ligação (mm) 6.35
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 360
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Tamanho da ligação (mm) 6.35
Haste quadrada Madeira compensada
Testado de acordo com a norma ISO 3316 Não
Marca Facom
Type Drive Speed Brace

Descrição

For fast rotation. PVC rotating handle. Finish: bright chrome.

Números do artigo

Referência 2D159785
EAN 3148510518503
UBB 500637383273
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr R.110
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.