text.skipToContent text.skipToNavigation

Braçadeira de parafuso Bessey TGN80T20 80 800-200


Força de aperto até 7.000 N. Construção robusta. Pega de madeira de forma ergonómica. Calha plana sólida, grande e estável, com serrilha. As dimensões da calha iguais ou superiores a 40 x 11 não são galvanizadas

Referência K0409.000.080
Gama de fixação (mm) 800 - 800
Comprimento do mordente (mm) 200
Pega de material Madeira
Material das maxilas Ferro fundido maleável
Tipo de mecanismo de aperto Outro
Embalado por 1

Especificações

Gama de fixação (mm) 800 - 800
Comprimento do mordente (mm) 200
Pega de material Madeira
Material das maxilas Ferro fundido maleável
Tipo de mecanismo de aperto Outro
Com dispositivo antiderrapante Sim
Marca Bessey

Descrição

Força de aperto até 7.000 N. Construção robusta. Pega de madeira de forma ergonómica. Calha plana sólida, grande e estável, com serrilha. As dimensões da calha iguais ou superiores a 40 x 11 não são galvanizadas

Números do artigo

Referência K0409.000.080
EAN 4008158012766
UBB 500570264407
UNSPSC 31162903
Artigo do fabricante nr TGN80T20
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.