text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, devido ao período festivo, o envio da sua encomenda pode demorar um pouco mais do que o normal. Por favor, planeia a sua encomenda com mais antecedência. Desejamos-lhe um feliz mês de Dezembro.

Braçadeira de parafuso Bessey TGK250 250 2500-120


Força de aperto até 7.000 N. Design reforçado e resistente para uma maior força de aperto e larguras de abertura mais largas. Pega de madeira com formato ergonómico. As placas de pressão podem ser substituídas à mão - não são necessárias ferramentas. Carril perfilado estável com serrilha. Sistema anti-derrapante BESSEY

Referência K0405.000.250
Gama de fixação (mm) 2500 - 2500
Comprimento do mordente (mm) 120
Pega de material Madeira
Material das maxilas Ferro fundido maleável
Tipo de mecanismo de aperto Outro
Embalado por 1

Especificações

Gama de fixação (mm) 2500 - 2500
Comprimento do mordente (mm) 120
Pega de material Madeira
Material das maxilas Ferro fundido maleável
Tipo de mecanismo de aperto Outro
Com dispositivo antiderrapante Sim
Marca Bessey

Descrição

Força de aperto até 7.000 N. Design reforçado e resistente para uma maior força de aperto e larguras de abertura mais largas. Pega de madeira com formato ergonómico. As placas de pressão podem ser substituídas à mão - não são necessárias ferramentas. Carril perfilado estável com serrilha. Sistema anti-derrapante BESSEY

Números do artigo

Referência K0405.000.250
EAN 4008158011318
UBB 240180135081
UNSPSC 31162903
Artigo do fabricante nr TGK250
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.