text.skipToContent text.skipToNavigation

Braçadeira de parafuso Bessey TG12-2K 12-120-60


Força de aperto até 6.000 N. Pega de plástico de 2 componentes de alta qualidade. As placas de pressão podem ser substituídas à mão - não são necessárias ferramentas (a partir de 80 mm de profundidade de garganta). Com tampas de proteção nas superfícies de aperto. Calha perfilada estável com serrilha. Sistema anti-derrapante BESSEY (a partir de 80 mm de

Referência K0401.000.012
Gama de fixação (mm) 120 - 120
Comprimento do mordente (mm) 60
Pega de material Plástico
Material das maxilas Ferro fundido maleável
Tipo de mecanismo de aperto Outro
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Gama de fixação (mm) 120 - 120
Comprimento do mordente (mm) 60
Pega de material Plástico
Material das maxilas Ferro fundido maleável
Tipo de mecanismo de aperto Outro
Com dispositivo antiderrapante Sim
Marca Bessey

Descrição

Força de aperto até 6.000 N. Pega de plástico de 2 componentes de alta qualidade. As placas de pressão podem ser substituídas à mão - não são necessárias ferramentas (a partir de 80 mm de profundidade de garganta). Com tampas de proteção nas superfícies de aperto. Calha perfilada estável com serrilha. Sistema anti-derrapante BESSEY (a partir de 80 mm de profundidade de garganta)

Números do artigo

Referência K0401.000.012
EAN 4008158031637
UBB 500570261197
UNSPSC 31162903
Artigo do fabricante nr TG12-2K
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.