text.skipToContent text.skipToNavigation

Braçadeira de parafuso Bessey TG100S14 100 1000-140


Força de aperto até 6.000 N. Pega de madeira ergonómica. As placas de pressão podem ser substituídas à mão - não são necessárias ferramentas (a partir de 80 mm de profundidade de garganta). Com tampas de proteção nas superfícies de aperto. Calha perfilada estável com serrilha. Sistema anti-derrapante BESSEY (a partir de 80 mm de profundidade de garganta

Referência K0403.000.100
Fixador Sim
Gama de fixação (mm) 1000 - 1000
Comprimento do mordente (mm) 140
Pega de material Madeira
Material das maxilas Ferro fundido maleável
Embalado por 5
Apenas embalagem completa

Especificações

Fixador Sim
Gama de fixação (mm) 1000 - 1000
Comprimento do mordente (mm) 140
Pega de material Madeira
Material das maxilas Ferro fundido maleável
Tipo de mecanismo de aperto Outro
Com dispositivo antiderrapante Sim
Marca Bessey

Descrição

Força de aperto até 6.000 N. Pega de madeira ergonómica. As placas de pressão podem ser substituídas à mão - não são necessárias ferramentas (a partir de 80 mm de profundidade de garganta). Com tampas de proteção nas superfícies de aperto. Calha perfilada estável com serrilha. Sistema anti-derrapante BESSEY (a partir de 80 mm de profundidade de garganta)

Números do artigo

Referência K0403.000.100
EAN 4008158008288
UBB 500570261502
UNSPSC 31162903
Artigo do fabricante nr TG100S14
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.