text.skipToContent text.skipToNavigation

Abrazadera de tornillo Bessey TG10-2K 10-100-50


Fuerza de sujeción de hasta 6.000 N. Mango de plástico de 2 componentes de alta calidad. Las placas de presión pueden sustituirse a mano, sin necesidad de herramientas (a partir de 80 mm de profundidad de garganta). Con tapas protectoras en las superficies de apriete. Carril perfilado estable con dentado. Sistema antideslizante BESSEY (a partir de 80 mm

Artikelnummer K0401.000.010
Rango de sujeción (mm) 100 - 100
Longitud mandíbula (mm) 50
Asidero de material plástico
Material mordazas Hierro fundido maleable
Tipo de mecanismo de sujeción Otro
Verpakt per 1

Specificaties

Rango de sujeción (mm) 100 - 100
Longitud mandíbula (mm) 50
Asidero de material plástico
Material mordazas Hierro fundido maleable
Tipo de mecanismo de sujeción Otro
Con dispositivo antideslizante
Marca Bessey
Peso por pieza (g) 260
Type TG Screw Clamp

Omschrijving

Fuerza de sujeción de hasta 6.000 N. Mango de plástico de 2 componentes de alta calidad. Las placas de presión pueden sustituirse a mano, sin necesidad de herramientas (a partir de 80 mm de profundidad de garganta). Con tapas protectoras en las superficies de apriete. Carril perfilado estable con dentado. Sistema antideslizante BESSEY (a partir de 80 mm de profundidad de garganta).

Artikelnummers

Artikelnummer K0401.000.010
EAN 4008158031620
UBB 500570261015
UNSPSC 31162903
Fabrikant artikelnummer TG10-2K
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.