text.skipToContent text.skipToNavigation

Braçadeira de mesa de soldadura Bessey com pega de 2 componentes Aço 300 mm Abertura da mandíbula 120 mm Profundidade da mandíbula


TW16: Força de aperto até 3.000 N, TW28: Força de aperto até 5.000 N. Aperto preciso e individual. Perfil temperado e braço deslizante para uma fixação elástica e com mola. Várias versões de design:. Pega de plástico de 2 componentes de alta qualidade e barra tommy com extremidades arredondadas - cada uma com fuso roscado trapezoidal de funcionamento su

Numer artykułu 1S872995
Gama de fixação (mm) 300 - 300
Comprimento do mordente (mm) 120
Marca Bessey
Pakowane po 1

Specyfikacje

Gama de fixação (mm) 300 - 300
Comprimento do mordente (mm) 120
Marca Bessey

Opis

TW16: Força de aperto até 3.000 N, TW28: Força de aperto até 5.000 N. Aperto preciso e individual. Perfil temperado e braço deslizante para uma fixação elástica e com mola. Várias versões de design:. Pega de plástico de 2 componentes de alta qualidade e barra tommy com extremidades arredondadas - cada uma com fuso roscado trapezoidal de funcionamento suave e substituição da placa de pressão sem ferramentas. Pega de alavanca com mecanismo de indexação para uma fixação controlada, rápida e à prova de vibrações

Numery artykułów

Numer artykułu 1S872995
EAN 4008158036816
UBB 500655962776
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr TW28-30-12-2K
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.