text.skipToContent text.skipToNavigation

Braçadeira de mesa de soldadura Bessey Barra Tommy Aço 300mm Abertura do maxilar 140mm Profundidade do maxilar


TW16: Força de aperto até 3.000 N, TW28: Força de aperto até 5.000 N. Aperto preciso e individual. Perfil temperado e braço deslizante para uma fixação elástica e com mola. Várias versões de design:. Pega de plástico de 2 componentes de alta qualidade e barra tommy com extremidades arredondadas - cada uma com fuso roscado trapezoidal de funcionamento su

Referência 0X755130
Gama de fixação (mm) 300 - 300
Comprimento do mordente (mm) 140
Marca Bessey
Embalado por 1

Especificações

Gama de fixação (mm) 300 - 300
Comprimento do mordente (mm) 140
Marca Bessey

Descrição

TW16: Força de aperto até 3.000 N, TW28: Força de aperto até 5.000 N. Aperto preciso e individual. Perfil temperado e braço deslizante para uma fixação elástica e com mola. Várias versões de design:. Pega de plástico de 2 componentes de alta qualidade e barra tommy com extremidades arredondadas - cada uma com fuso roscado trapezoidal de funcionamento suave e substituição da placa de pressão sem ferramentas. Pega de alavanca com mecanismo de indexação para uma fixação controlada, rápida e à prova de vibrações

Números do artigo

Referência 0X755130
EAN 4008158036885
UBB 500655963279
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr TW28-30-14K
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.