text.skipToContent text.skipToNavigation

Braçadeira de barra Facom Zinco fundido 400mm Abertura da mandíbula 80 x 470 x 150mm


Referência 6V824477
Peso 1900
Comprimento da saliência (mm) 80
Comprimento total (mm) 470
Fixador Não
Gama de fixação (mm) ['0', '400']
Comprimento do mordente (mm) 150
Pega de material Outro
Embalado por 1

Especificações

Peso 1900
Comprimento da saliência (mm) 80
Comprimento total (mm) 470
Fixador Não
Gama de fixação (mm) ['0', '400']
Comprimento do mordente (mm) 150
Pega de material Outro
Controlo com uma mão Não
Material das maxilas Zinco fundido
Tipo de mecanismo de aperto Outro
Com dispositivo antiderrapante Não
Marca Facom
Código pautal 82057000

Números do artigo

Referência 6V824477
EAN 3148511630044
UBB 500639394385
UNSPSC 31162903
Artigo do fabricante nr 272A.400
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.