text.skipToContent text.skipToNavigation

Botas de segurança Emma Bota Dempo 583848 45 S3 Preto


Referência 7X248340
Cor Preto
Desenho Bezerro alto
Estanque à água Não
Tipo Sandália
Sem metal Não
Tipo de fecho Outro
Versão ignífuga Não
Embalado por 1

Especificações

Cor Preto
Desenho Bezerro alto
Estanque à água Não
Tipo Sandália
Sem metal Não
Tipo de fecho Outro
Versão ignífuga Não
Tamanho do sapato 45
Testado para ESD Não
Com placa de proteção anti-unhas Não
Com proteção metatarsal Não
Alta visibilidade (cores de sinalização) Não
Género Linho
Modelo infantil Não
Modelo anti-bacteriano Sim
Material da sola Outro
Material da parte superior Leather
Ajuste largo Não
Revestimento interior Sim
Com tornozelo reforçado Não
Com biqueira de segurança Sim
Material da biqueira de segurança Aço
Forro de material Outro
Ortopédico Não
Com proteção contra choques Não
Com palmilha amovível Não
Com sola intermédia Sim
Material da sola intermédia Plástico
Resistência ao deslizamento de acordo com a norma ISO 20344:2011 SRC
Isolamento térmico da sola (HL) Sim
Isolamento frio da sola (CL) Sim
Resistente a combustíveis e óleos (FO) Sim
Sola resistente aos hidrocarbonetos (ORO) Não
Sola resistente ao contacto quente até 300 °C Sim
Calçado de categoria de segurança de acordo com a norma ISO 20345:2011 s3
Anti-estático Sim
Antiderrapante Sim
Marca Emma
Model DEMPO
Type Safety Boot

Números do artigo

Referência 7X248340
EAN 8715316103452
UBB 500632112917
UNSPSC 46181604
Artigo do fabricante nr MM58384845
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.