text.skipToContent text.skipToNavigation

BoschGSR 18V-55 in Pick&Click L-Case


Referência 7N086497
Tensão nominal (V) 18
Capacidade das pilhas (Ah) 4
Diâmetro do mandril de perfuração (mm) 13
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm) 13
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm) 13
Diâmetro da broca de madeira 2ª velocidade (mm) 35
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm) 35
Embalado por 1

Especificações

Tensão nominal (V) 18
Capacidade das pilhas (Ah) 4
Diâmetro do mandril de perfuração (mm) 13
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm) 13
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm) 13
Diâmetro da broca de madeira 2ª velocidade (mm) 35
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm) 35
Binário máximo (Nm) 55
Qualidade da bateria Lithium-ions
Ajuste do binário (Nm) 55
Peso sem o pack de pilhas (kg) 1
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min) 460
Velocidade de rotação em vazio 2ª velocidade (1/min) 1800
Número de pilhas incluídas 2
Com carregador de pilhas Sim
Marca Bosch

Números do artigo

Referência 7N086497
EAN 4059952594217
UBB 500573570198
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 06019H5209
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.