text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH X-LOCK CUT-OFF WHEEL STANDARD FOR METAL


The Standard for Metal X-LOCK Cutting Disc cuts reliably through metal. Its aluminium oxide disc is designed for general use with metal. Use this disc for cutting metal. Bosch cutting discs comply with the maximum safety requirements, such as EN 12413.

Referência 1R615050
Espessura (mm) 2.5
Diâmetro do disco (mm) 125
Dispositivo de retenção X-Lock Sim
Marca Bosch
Embalado por 1

Especificações

Espessura (mm) 2.5
Diâmetro do disco (mm) 125
Dispositivo de retenção X-Lock Sim
Marca Bosch

Descrição

The Standard for Metal X-LOCK Cutting Disc cuts reliably through metal. Its aluminium oxide disc is designed for general use with metal. Use this disc for cutting metal. Bosch cutting discs comply with the maximum safety requirements, such as EN 12413.

Números do artigo

Referência 1R615050
EAN 6949509236227
UBB 500581185500
UNSPSC 31191600
Artigo do fabricante nr 2608619782
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.