Ferramentas de inspeção & marcação, medição
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
Ferramentas de inspeção & marcação, medição
Níveis
Laser de linha
8I511412
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
Bosch universalevel 360-lijnlaser
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
8I511412
Largura
66
Altura
111
Cor da caixa
Verde
Peso
0.56
Memória do valor medido
Não
Com controlo remoto
Não
Interface
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Largura
66
Altura
111
Cor da caixa
Verde
Peso
0.56
Memória do valor medido
Não
Com controlo remoto
Não
Interface
Não
Rota de sinalização visível
Sim
Comprimento da via de sinalização (m)
24
Rota de sinalização rotativa
Não
Comprimento (mm)
114
Precisão (mm)
0.4
Comprimento de onda do sensor (nm)
540
Tipo de bateria
Outro
Classe laser
Classe 2
Marca
Bosch
Model
Universal Level 360
Type
Line Laser
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
8I511412
EAN
4059952648071
UBB
500583486781
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
0603663E05