text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch universalevel 3-kruislijnlaser


Referência 7B584984
Largura 75
Altura 126
Cor da caixa Verde
Peso 0.54
Memória do valor medido Não
Com controlo remoto Não
Interface Não
Embalado por 1

Especificações

Largura 75
Altura 126
Cor da caixa Verde
Peso 0.54
Memória do valor medido Não
Com controlo remoto Não
Interface Não
Rota de sinalização visível Não
Comprimento da via de sinalização (m) 10
Rota de sinalização rotativa Não
Comprimento (mm) 131
Precisão (mm) 0.5
Comprimento de onda do sensor (nm) 650
Tipo de bateria Outro
Classe laser Classe 2
Marca Bosch
Model Universal Level 3
Type Cross Line Laser

Números do artigo

Referência 7B584984
EAN 4059952647982
UBB 500583015861
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 0603663904
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.